SEM - SEM0347 MORSETTO INOX PER LAMIERE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - Giunto a croce
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
ACCESSORI PER COLLEGAMENTI EQUIPOTENZIALI
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8051013250502
Codice prodotto
SEM0347
Cod. produttore
0347
Produttore
SEM
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto X connexxione lamiere in inox: bulloni inox spessore massimo 5 mm con tondino Ø 8 - 10mm passante. Provati secondo CEI EN 50164-1.


