AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM0386I400 ASTA DI CAPTAZIONE ISOLATA H. 400 CM.

copiacopia
SEM - SEM0386I400 ASTA DI CAPTAZIONE ISOLATA H. 400 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Asta di captazione

  • Collegamento - Tondino

  • Superficie - Altri

  • Modello isolato a prova di alta tensione -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013251172

Codice prodotto

SEM0386I400

Cod. produttore

0386I400

Produttore

SEM

Modello:

Asta di captazione

Collegamento:

Tondino

Superficie:

Altri

Modello isolato a prova di alta tensione:

Asta di captazione isolata completa di distanziatore laterale, con punta di captazione in alluminio L = 750 mm., adatta per la protezione di impianti di condizionamento, aspirazione, antenne, riperitori per telefonia mobile e impianti fotovoltaici posizionati su tetti. altezza asta: 4000mm, altezza totale: 4750mm. 8Kg.