AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM3450/BV PALO CILINDRICO D 102X4500X3 MM. + BASE

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 102 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076287244

Codice prodotto

SEM3450/BV

Cod. produttore

3450/BV

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

102 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

PALO CILINDRICO CON PIASTRA DI BASE. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con foro per passaggio cavi, asola per portella e foro per messa a terra. All’ordine può essere richiesta la fornitura di una piastra di riscontro per immersione nel cemento. 41Kg.