AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM41103 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 139/3

copiacopia
SEM - SEM41103 PALO RASTREMATO H.TOT. 1080 CM D 139/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 139 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 10 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022630697

Codice prodotto

SEM41103

Cod. produttore

41103

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

139 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

10 m

Spessore della parete:

3 mm

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

Con piastra di base:

no

Palo per illuminazione rastremato in acciaio zincato a caldo