SEM - SEM41203/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 1180 CM D 152

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 152 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8001022984400
Codice prodotto
SEM41203/4
Cod. produttore
41203/4
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
152 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
11 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO SALDATO DIRITTO in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base. ø 152 x 11800 mm. 121 Kg.