SEM - SEM4223/V TRAVERSA LUNG. 50 CM. CON TUBO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Numero di braccia (della testa del palo) - 2
Confezione
1 PZ
EAN
7449078023154
Codice prodotto
SEM4223/V
Cod. produttore
4223/V
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
2


