AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4300/1 PORTELLA PER PALI DM. 76-89 MM

copiacopia
SEM - SEM4300/1 PORTELLA PER PALI DM. 76-89 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013251844

Codice prodotto

SEM4300/1

Cod. produttore

4300/1

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

PORTELLA DA PALO CON CHIAVE DI CHIUSURA. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Per asole 132x38mm. Palo Ø 76 ÷ 114mm.