AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4300/1V PORTELLA PER PALO DM 76-89 MM PELTRO

copiacopia
SEM - SEM4300/1V PORTELLA PER PALO DM 76-89 MM PELTRO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001021949431

Codice prodotto

SEM4300/1V

Cod. produttore

4300/1V

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

PORTELLA DA PALO. In lega di alluminio. Verniciata colore peltro bugnato. Grado di protezione IP 54 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Per asole 132x38mm. Palo Ø 76 ÷ 114mm.