AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4301/FPM193 PORTELLA FILO PALO DM 139-193MM + MORSET

copiacopia
SEM - SEM4301/FPM193 PORTELLA FILO PALO DM 139-193MM + MORSET

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449074712502

Codice prodotto

SEM4301/FPM193

Cod. produttore

4301/FPM193

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Alluminio

PORTELLA A FILO PALO COMPLETA DI MORSETTIERA CON CHIAVE DI CHIUSURA. Portella: Grado di protezione IP 55 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 10 secondo CEI EN 50102. Morsettiera: Grado di protezione sul perimetro del coperchio IP43. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 (CEI EN 60529). Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. N° morsetti x sezione 4 x 16mm2. Per asole 186x45mm. Palo Ø 139 - 193mm.