SEM - SEM4301/M1 MORSETTIERA X PORTELLE SERIE 4301/FP E F

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento
Peso - 0.25 kg
Confezione
10 PZ
EAN
8051013251936
Codice prodotto
SEM4301/M1
Cod. produttore
4301/M1
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Morsettiera di collegamento
Peso:
0.25 kg
MORSETTIERA IN DOPPIO ISOLAMENTO PER PORTELLE FILO PALO Completa di portafusibili; Grado di protezione perimetro coperchio IP 43 secondo CEI EN 60529. Grado di protezione ingresso cavi IP 23 secondo CEI EN 60529. Resistenza all’urto IK 08 secondo CEI EN 50102. Ø palo 89 - 94 mm. 0,25Kg.