SEM - SEM4303/V PALO RASTREMATO VERNICIATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 76 mm
Colore - Altri
Superficie - Verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8001024703436
Codice prodotto
SEM4303/V
Cod. produttore
4303/V
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
76 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Verniciato
Altezza del punto luminoso:
2.5 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO in acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. L: 3000mm. 15 Kg.


