AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4310/B ATTACCO TESTA PALO-BRACCIO

copiacopia
SEM - SEM4310/B ATTACCO TESTA PALO-BRACCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Altezza - 400 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024703443

Codice prodotto

SEM4310/B

Cod. produttore

4310/B

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Altezza:

400 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

2.1 kg

Attacco testa palo-braccio in acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461 e verniciato colore peltro bugnato. Serraggio grani. Ø testa palo 60mm. 2,10Kg.