SEM - SEM4315/15 TESTA PALO SINGOLO X PALI DM. 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo 
- Materiale - Acciaio 
- Diametro lato imbocco su palo - 70 mm 
- Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm 
- Larghezza - 1500 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8051013252162
Codice prodotto
SEM4315/15
Cod. produttore
4315/15
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
70 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Larghezza:
1500 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
5 kg


