SEM - SEM4317/V TESTA PALI 3 BRACCI X CONICI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Larghezza - 250 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252261
Codice prodotto
SEM4317/V
Cod. produttore
4317/V
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Larghezza:
250 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
3
Peso:
3.2 kg