AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4321/CIR TRAVERSA CIRCOLARE LUNG. 90 CM. ZINCATA

copiacopia
SEM - SEM4321/CIR TRAVERSA CIRCOLARE LUNG. 90 CM. ZINCATA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 114 mm

  • Adatto per tubi di diametro - 100 mm

  • Peso - 15 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252346

Codice prodotto

SEM4321/CIR

Cod. produttore

4321/CIR

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

114 mm

Adatto per tubi di diametro:

100 mm

Peso:

15 kg

TRAVERSA CIRCOLARE - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Ø testa palo 100mm. 15Kg.