SEM - SEM4323/V TRAVERSA 50 CM PER PALI CONICI VRC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Adatto per tubi di diametro - 60 mm
Larghezza - 500 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252414
Codice prodotto
SEM4323/V
Cod. produttore
4323/V
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Adatto per tubi di diametro:
60 mm
Larghezza:
500 mm
Peso:
3.24 kg