AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4330/3 ACCOPPIATORE TRIPLO PER PALO

copiacopia
SEM - SEM4330/3 ACCOPPIATORE TRIPLO PER PALO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001022595736

Codice prodotto

SEM4330/3

Cod. produttore

4330/3

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Piastra di montaggio

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

3

ACCOPPIATORE PER BRACCI MULTIPLI per l’installazione di n° 3 bracci con diversa angolazione da 180°, è necessario interporre tra palo e sbracci l’apposito accoppiatore per pali in acciaio.