AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4332/0 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X500X750 MM.

copiacopia
SEM - SEM4332/0 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X500X750 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 60 mm

  • Altezza - 500 mm

  • Larghezza - 750 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013252445

Codice prodotto

SEM4332/0

Cod. produttore

4332/0

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

60 mm

Altezza:

500 mm

Larghezza:

750 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Peso:

5 kg

BRACCIO SINGOLO INCLINAZIONE 15° - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, Ø 60 mm. per pali in acciaio zincato con altezza superiore a 6 mt. H 500 x L 750 mm. 5 Kg.