SEM - SEM4332/3 BRACCIO SINGOLO D 68X200+60X1500X2000 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Altezza - 1500 mm
Profondità - 2000 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252513
Codice prodotto
SEM4332/3
Cod. produttore
4332/3
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Altezza:
1500 mm
Profondità:
2000 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
16 kg