SEM - SEM4336 BRACCIO D 60X700X700 MM. TIRANTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7449072114766
Codice prodotto
SEM4336
Cod. produttore
4336
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Braccia / Testa del palo
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
60 mm
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
BRACCIO Ø 60 mm in acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con n° 2 tappi, completo di tirante e collare per il fissaggio tra palo e braccio/i. 700X700mm.