SEM - SEM4340/V STAFFA A MURO PER ARMATURE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio 
- Materiale - Acciaio 
- Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm 
- Altezza - 200 mm 
- Larghezza - 200 mm 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449077009791
Codice prodotto
SEM4340/V
Cod. produttore
4340/V
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Diametro lato apparecchio di illuminazione:
60 mm
Altezza:
200 mm
Larghezza:
200 mm
Profondità:
250 mm
Numero di braccia (della testa del palo):
1
Peso:
3.4 kg


