SEM - SEM4342 STAFFA A MURO PER SBRACCI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Altezza - 250 mm
Larghezza - 250 mm
Peso - 4.53 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8051013252650
Codice prodotto
SEM4342
Cod. produttore
4342
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Altezza:
250 mm
Larghezza:
250 mm
Peso:
4.53 kg
STAFFA A MURO PER BRACCI.In acciaio S235 JRH, zincato a caldo UNI EN ISO 1461. Con bracci art. 4332/D. 250x250mm. Ø: 70mm. 4,53Kg.


