AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4553 PALO RASTREMATO H.TOT. 550 CM. D 102

copiacopia
SEM - SEM4553 PALO RASTREMATO H.TOT. 550 CM. D 102

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 102 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024472646

Codice prodotto

SEM4553

Cod. produttore

4553

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

102 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

5 m

Spessore della parete:

3 mm

Traversa:

Nessuno

Rastremato:

Con piastra di base:

no

Palo per illuminazione rastremato in acciaio zincato a caldo