AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM4600 PALO CONICO H.TOT. 600 CM. D 120/60X3

copiacopia
SEM - SEM4600 PALO CONICO H.TOT. 600 CM. D 120/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 120 mm

  • Superficie - Zincato

  • Altezza del punto luminoso - 5.5 m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072115596

Codice prodotto

SEM4600

Cod. produttore

4600

Produttore

SEM

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

120 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

5.5 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CONICO DA LAMIERA SPESSORE 3 mm. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 120X6000mm. 41Kg.