SEM - SEM4704/A PALO RASTREMATO H.TOT. 680 CM. ALZABAND.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 114 mm
Colore - Altri
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8013768963748
Codice prodotto
SEM4704/A
Cod. produttore
4704/A
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
114 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
6 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO PER ALZABANDIERA - In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Con tappo in plastica, carrucole in nylon, viti in acciaio inox, dadi inox autobloccanti, morsetti a cavallotto e fune plasticata. L: 6800mm. 50 Kg.