SEM - SEM4803/4 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM. D 127/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 127 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 7 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449073831983
Codice prodotto
SEM4803/4
Cod. produttore
4803/4
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
127 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Spessore della parete:
4 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
PALO RASTREMATO. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 127x7.800mm. 72Kg.


