SEM - SEM4930 PALO CONICO H.TOT. 930 CM. D 153/60X3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 153 mm
Colore - Altri
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
8001021705068
Codice prodotto
SEM4930
Cod. produttore
4930
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
153 mm
Colore:
Altri
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8.5 m
Spessore della parete:
3 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO DIRITTO DA LAMIERA SALDATO SPESSORE 3 mm - In acciaio S235 JR (Fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 8500mm. 74 Kg.