SEM - SEM5110 MORSETTO A X ZINCATO PER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
50 PZ
EAN
8051013252926
Codice prodotto
SEM5110
Cod. produttore
5110
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto a croce per tondo in acciaio zincato a caldo adatto per derivazioni ed interconnessioni tra tondini; bulloni M8x25 mm. Per piastre n°2 per tondo Ø 8-12mm.


