SEM - SEM5115/40 GIUNTO ZINCATO PER PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per - Tondino / Bandella
Materiale - Acciaio
Campo di serraggio tondino - 8...12 mm
Superficie - Zincato a caldo
Campo di serraggio bandella - > 40 mm
Confezione
50 PZ
EAN
8051013253091
Codice prodotto
SEM5115/40
Cod. produttore
5115/40
Produttore
SEM
Adatto per:
Tondino / Bandella
Materiale:
Acciaio
Campo di serraggio tondino:
8...12 mm
Superficie:
Zincato a caldo
Campo di serraggio bandella:
> 40 mm
Giunto piatto - tondo in acciaio zincato a caldo adatto per derivazioni ed interconnessioni tra bandelle e tondini; bulloni M8x25 mm. Provati secondo CEI EN 50164-1.