AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM5228 FASCETTA DI ZINCO L = 95 MM.

copiacopia
SEM - SEM5228 FASCETTA DI ZINCO L = 95 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 95 mm

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

FASCETTE REGGICAVO DI ZINCO

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8051013253381

Codice prodotto

SEM5228

Cod. produttore

5228

Produttore

SEM

Lunghezza:

95 mm

Fascetta reggiacavo di zinco. lunghezza 95mm. Matricola 27 83 22.