AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM5230 FASCETTA DI ZINCO L = 115 MM.

copiacopia
SEM - SEM5230 FASCETTA DI ZINCO L = 115 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 115 mm

Confezione

  • 100 PZ

Serie di prodotti

FASCETTE REGGICAVO DI ZINCO

Vedi tutti i prodotti di questa serie

EAN

8051013253404

Codice prodotto

SEM5230

Cod. produttore

5230

Produttore

SEM

Lunghezza:

115 mm

Fascetta reggiacavo di zinco. Lunghezza 115mm. Matricola 11358,9. Cavo Ø 8/10mm.