AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEM6046/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 40-48 MM)

copiacopia
SEM - SEM6046/2X2 PALO TELESCOPICO MT 2X2 PZ. (D 40-48 MM)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Palo telescopico

  • Lunghezza - 4 m

  • Diametro - 48 mm

  • Spessore della parete - 3 mm

Confezione

  • 3 PZ

EAN

8051013254449

Codice prodotto

SEM6046/2X2

Cod. produttore

6046/2X2

Produttore

SEM

Modello:

Palo telescopico

Lunghezza:

4 m

Diametro:

48 mm

Spessore della parete:

3 mm

Palo telescopico in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; spessore dei tubi 3 mm; completo di n° 5 bulloni M10. Altezza elemente 2000mm, altezza totale 4000mm, testa-base Ø 40-48mm.