SEM - SEM6055/48 PALO PER ANTENNE D 48X3000 MM. 5 DADI M1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo telescopico
Lunghezza - 3 m
Diametro - 48 mm
Spessore della parete - 3 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013254579
Codice prodotto
SEM6055/48
Cod. produttore
6055/48
Produttore
SEM
Modello:
Palo telescopico
Lunghezza:
3 m
Diametro:
48 mm
Spessore della parete:
3 mm
Elemento singolo con 5 bulloni in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; completo di n° 5 bulloni M10. 48x3000mm. Spessore 3mm.