SEM - SEM6072 PALO SOTTOTETTO 200 CM. + CURVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Palo per sottotetto
Lunghezza - 2.1 m
Diametro - 45 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8051013254616
Codice prodotto
SEM6072
Cod. produttore
6072
Produttore
SEM
Modello:
Palo per sottotetto
Lunghezza:
2.1 m
Diametro:
45 mm
Palo sottoretto con curva componibile in acciaio S235 JRH (UNI EN 10219) zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Altezza 2000mm, pali Ø 25-45mm, curva Ø 48mm.