SEM - SEM6202/76 CAVALLOTTO PER PALO D 76 MM.
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Piastra di montaggio
Materiale - Acciaio
Diametro lato imbocco su palo - 76 mm
Peso - 0.244 kg
Confezione
1 PZ
EAN
8051013255866
Codice prodotto
SEM6202/76
Cod. produttore
6202/76
Produttore
SEM
Tipo di accessorio / ricambio:
Piastra di montaggio
Materiale:
Acciaio
Diametro lato imbocco su palo:
76 mm
Peso:
0.244 kg
Cavallotto per il fissaggio palo a muro in acciaio di qualita' S235JR (fe 360b) UNI EN 10025, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Diam. palo 76 mm.