SEM - SEM7002 MORSETTO A X ZINC. X PIATTO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a croce
Superficie - Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
25 PZ
EAN
8051013255903
Codice prodotto
SEM7002
Cod. produttore
7002
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a croce
Superficie:
Zincato a caldo
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
Morsetto a croce per piatto in acciaio zincato a caldo adatto per derivazioni ed interconnessioni tra bandelle; bulloni M8x25 mm. Per 2 piatto max 50x5mm.


