SEM - SEMAPPIA152 PALO CONICO HSP CURVATO H.TOT. 1190 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 152 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 11.1 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449078496385
Codice prodotto
SEMAPPIA152
Cod. produttore
APPIA152
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
152 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
11.1 m
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
2750 mm