AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMC76/4000/V PALO CILINDRICO D 76X4000 MM.

copiacopia
SEM - SEMC76/4000/V PALO CILINDRICO D 76X4000 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 76 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013768007343

Codice prodotto

SEMC76/4000/V

Cod. produttore

C76/4000/V

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

76 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Verniciato

Altezza del punto luminoso:

3.5 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

no

Con piastra di base:

no

PALO CILINDRICO - In acciaio S235 JRH (Fe 360b) UNI EN 10219, zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 4000x76mm.