AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMCDC120 CODOLO DI RIDUZIONE DM. 120-60

copiacopia
SEM - SEMCDC120 CODOLO DI RIDUZIONE DM. 120-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 114 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 60 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078607873

Codice prodotto

SEMCDC120

Cod. produttore

CDC120

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

114 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

60 mm

Codolo di riduzione in acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Con grani. D: 114m.