AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMFR78-193/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM.

copiacopia
SEM - SEMFR78-193/89 PALO RASTREMATO H.TOT. 780 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Cilindrico

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 89 mm

  • Diametro base - 193 mm

  • Colore - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075808174

Codice prodotto

SEMFR78-193/89

Cod. produttore

FR78-193/89

Produttore

SEM

Modello:

Cilindrico

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

89 mm

Diametro base:

193 mm

Colore:

Altri

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

7 m

Spessore della parete:

4 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO RASTREMATO PER PANNELLI FOTOVOLTAICI in acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461; lavorazioni standard alla base: Asola entrata cavi 186x45 mm. a 600 mm. dalla base al centro foro. Piastrina per la messa a terra a 900 mm. dalla base. 193x7800mm. 132Kg.