SEM - SEML41200/168 PALO RASTREMATO LAMIN. HSP H. TOT. 1200

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Cilindrico
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 168 mm
Superficie - Zincato
Confezione
1 PZ
EAN
7449079572026
Codice prodotto
SEML41200/168
Cod. produttore
L41200/168
Produttore
SEM
Modello:
Cilindrico
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
168 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
11.2 m
Spessore della parete:
4 mm
Traversa:
Nessuno
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no


