SEM - SEML4600 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 600 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 60 mm
Diametro base - 114.3 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 5.5 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449077481665
Codice prodotto
SEML4600
Cod. produttore
L4600
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
114.3 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
5.5 m
Spessore della parete:
3.4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 114,3x6000mm. 51Kg.