SEM - SEML4780/114 PALO CONICO LAMINATO HSP H. TOT. 780 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Materiale - Acciaio 
- Diametro della testa del palo - 60 mm 
- Diametro base - 114.3 mm 
- Superficie - Zincato 
- Altezza del punto luminoso - 7 m 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
7449076199035
Codice prodotto
SEML4780/114
Cod. produttore
L4780/114
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
60 mm
Diametro base:
114.3 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
7 m
Spessore della parete:
3.4 mm
Rastremato:
no
Con piastra di base:
no
PALO CONICO LAMINATO A CALDO IN HSP. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. Lavorazioni standard alla base. 114,3x7800mm. 69Kg.


