SEM - SEMM2 MORSETTO DOPPIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Tipo di connettore - Giunto a morsetto
Tipo di viti di fissaggio - Vite a testa esagonale
Confezione
50 PZ
Serie di prodotti
ACCESSORI PER DISPERSORI
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
8051013257594
Codice prodotto
SEMM2
Cod. produttore
M2
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Tipo di connettore:
Giunto a morsetto
Tipo di viti di fissaggio:
Vite a testa esagonale
bullone M10 con testa forata per conduttori Ø 10 mm max; da utilizzare per la connessione dei conduttori di terra con dispersori dotati di fori interasse 25 mm.


