AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMMT-81/112 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 450 MM

copiacopia
SEM - SEMMT-81/112 MANICOTTO TERMORESTRINGENTE L = 450 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Diametro lato imbocco su palo - 112 mm

  • Altezza - 450 mm

  • Peso - 0.32 kg

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8051013258003

Codice prodotto

SEMMT-81/112

Cod. produttore

MT-81/112

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Diametro lato imbocco su palo:

112 mm

Altezza:

450 mm

Peso:

0.32 kg

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE - Da applicare a caldo al momento dell’installazione. Ø base palo 81 - 112mm. Lunghezza 450mm. 0,32Kg.