SEM - SEMPRSP89/40 PALO RASTREMATO H.TOT. 890 CM. W 400 CM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Diametro della testa del palo - 152 mm
Diametro base - 193 mm
Superficie - Zincato
Altezza del punto luminoso - 8.1 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449075699239
Codice prodotto
SEMPRSP89/40
Cod. produttore
PRSP89/40
Produttore
SEM
Materiale:
Acciaio
Diametro della testa del palo:
152 mm
Diametro base:
193 mm
Superficie:
Zincato
Altezza del punto luminoso:
8.1 m
Spessore della parete:
5 mm
Rastremato:
sì
Con piastra di base:
no
Lunghezza del braccio:
4000 mm