AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMR50-114/76/V PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. 1 RASTR.

copiacopia
SEM - SEMR50-114/76/V PALO RASTREMATO H.TOT. 500 CM. 1 RASTR.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Altri

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro della testa del palo - 60 mm

  • Diametro base - 102 mm

  • Superficie - Zincato

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075971977

Codice prodotto

SEMR50-114/76/V

Cod. produttore

R50-114/76/V

Produttore

SEM

Modello:

Altri

Materiale:

Acciaio

Diametro della testa del palo:

60 mm

Diametro base:

102 mm

Superficie:

Zincato

Altezza del punto luminoso:

4.5 m

Spessore della parete:

3 mm

Rastremato:

Con piastra di base:

no

PALO CON UNA RASTREMATURA. In acciaio zincato a caldo, verniciato colore peltro bugnato. Lavorazioni standard alla base. 114x5000mm. 34Kg.