AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMSBS2250 BRACCIO SINGOLO A=2200 - L= 5000 MM.

copiacopia
SEM - SEMSBS2250 BRACCIO SINGOLO A=2200 - L= 5000 MM.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 114 mm

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 76 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077704849

Codice prodotto

SEMSBS2250

Cod. produttore

SBS2250

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

114 mm

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

76 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

BRACCIO SINGOLO CONICO CURVATO LAMINATO A CALDO PER PALI SEMAFORICI. In acciaio zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. 5000mm.