AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMSRD1141550F STAFFA DOPPIA PER PALI FR E FCL L=500 MM

copiacopia
SEM - SEMSRD1141550F STAFFA DOPPIA PER PALI FR E FCL L=500 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 114 mm

  • Altezza - 60 mm

  • Larghezza - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449079611282

Codice prodotto

SEMSRD1141550F

Cod. produttore

SRD1141550F

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

114 mm

Altezza:

60 mm

Larghezza:

500 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

Peso:

10.5 kg

STAFFA REGOLABILE DOPPIA INCLINAZIONE 15°. In acciaio S235 JRH (Fe 360b), zincato a caldo secondo UNI EN ISO 1461. L: 500mm, H: 60mm, D: 114mm.