AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

SEM - SEMSRS11415100F STAFFA SING. PER PALI FR E FCL L=1000 MM

copiacopia
SEM - SEMSRS11415100F STAFFA SING. PER PALI FR E FCL L=1000 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Braccia / Testa del palo

  • Materiale - Acciaio

  • Diametro lato imbocco su palo - 114 mm

  • Numero di braccia (della testa del palo) - 2

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449078232945

Codice prodotto

SEMSRS11415100F

Cod. produttore

SRS11415100F

Produttore

SEM

Tipo di accessorio / ricambio:

Braccia / Testa del palo

Materiale:

Acciaio

Diametro lato imbocco su palo:

114 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

2

STAFFA REGOLABILE SINGOLA INCLINAZIONE 15°. In acciaio zincato a caldo. Per palo serie FR e FCL. 1000mm.